SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 575個入
2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
仕様
●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0309
アズワン品番
65-7559-31
内容量
1セット(575個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69874798
LSHM-140-03.0-L-DV-A-S-K-TR
¥
608,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください