SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 35個入
仕様
●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:LTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0353
アズワン品番
65-7546-97
内容量
1セット(35個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69874816
LTMM-107-02-L-D-SM
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください