WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 24個入
仕様
●入数:1チューブ(24個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:下口●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3137
アズワン品番
65-7577-75
内容量
1セット(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69874947
610020243021
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください