SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 35個入
仕様
●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2131
アズワン品番
65-7559-54
内容量
1セット(35個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69875130
SFMH-110-02-L-D-WT
¥
43,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください