WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 160個入
仕様
●入数:1トレイ(160個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2887
アズワン品番
65-7538-85
内容量
1セット(160個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69875209
612020235221
¥
46,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください