WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9720
アズワン品番
65-7499-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69875279
621320284521
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください