WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 18個入
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3354
アズワン品番
65-7535-60
内容量
1セット(18個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69875349
662020235922
¥
8,130
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください