WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 23個入
仕様
●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9564
アズワン品番
65-7484-04
内容量
1セット(23個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69875638
62002421821
¥
8,990
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください