WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 120個入
仕様
●入数:1トレイ(120個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9458
アズワン品番
65-7490-23
内容量
1セット(120個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69875760
613026243121
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください