WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 17個入
仕様
●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9311
アズワン品番
65-7489-88
内容量
1セット(17個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69875769
61002621821
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください