WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 28極 2mm 2列 1袋 300個入
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9566
アズワン品番
65-7487-79
内容量
1袋(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69875857
62002821121
¥
41,800
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください