SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 16個入
仕様
●入数:1チューブ(16個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:196-9791
アズワン品番
65-7679-88
内容量
1セット(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69875875
EHT-110-01-F-D
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください