WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 1袋 2500個入
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8852
アズワン品番
65-7530-36
内容量
1袋(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69875884
653002114822
¥
137,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください