WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 2極 1.5mm 1列 1袋 10個入
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8715
アズワン品番
65-7528-49
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69875900
64800211622
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください