WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 1000個入
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2973
アズワン品番
65-7532-63
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69875979
62000211622
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください