WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 1セット 250個入
仕様
●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8919
アズワン品番
65-7772-48
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876006
691701320002B
¥
95,300
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください