WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 1袋 600個入
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9317
アズワン品番
65-7660-19
内容量
1袋(600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876015
691325310002
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください