SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列
仕様
●シリーズ:IPBT-115-H1-T-D-RA-GP●ピッチ:4.2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8744
アズワン品番
65-7706-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876259
IPBT-115-H1-T-D-RA-GP
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください