SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列
仕様
●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1319
アズワン品番
65-7597-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876286
FTSH-117-01-L-DV-EJ-K-P-TR
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください