WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9483
アズワン品番
65-7487-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876365
613036143121
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください