WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1セット 80個入
仕様
●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9484
アズワン品番
65-7487-24
内容量
1セット(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876390
61303621821
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください