SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 450個入
Samtec 2.54 mm ワンピースインターフェイスは、2.8 A の電流 / ピンを使用する 3 つのコンタクトを備えています。コンタクト材はりん青銅
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SIR1●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9427
アズワン品番
65-7684-50
内容量
1セット(450個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876435
SIR1-03-L-S-K-TR
¥
251,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください