WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1箱 1000個入
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8973
アズワン品番
65-7524-49
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876460
66100311722
¥
73,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください