WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1袋 10個入
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3538
アズワン品番
65-7534-69
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876478
68800311622
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください