WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 1000個入
Wurth Elektronik オスシュラウドヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2980
アズワン品番
65-7535-10
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876505
62000311722
¥
21,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください