WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列 1セット 300個入
仕様
●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3468
アズワン品番
65-7537-36
内容量
1セット(300個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876566
662303131822
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください