SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-020-01-F-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9073
アズワン品番
65-7687-44
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876749
QTH-020-01-F-D-DP-A-K-TR
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください