SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 36個入
仕様
●入数:1トレイ(36個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1855
アズワン品番
65-7563-88
内容量
1セット(36個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876758
QTH-020-05-L-D-DP-A
¥
93,200
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください