SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1436
アズワン品番
65-7633-52
内容量
1セット(450個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876785
LSHM-120-04.0-F-DV-A-S-K-TR
¥
370,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください