基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 13個入

基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 13個入 - SAMTEC

Samtec 2 mm ロック形式オス / メス両仕様コネクタは、40 極で、ピンあたり 3.2 A の電流を使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。

仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8799アズワン品番65-7680-11内容量1セット(13個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69877047LS2-120-01-L-D-RA1
23,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする