WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 228個入
仕様
●入数:1チューブ(228個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9587
アズワン品番
65-7486-23
内容量
1セット(228個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877205
62100421021
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください