WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 187個入
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1トレイ(187個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8787
アズワン品番
65-7524-53
内容量
1セット(187個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877345
649004121732
¥
69,800
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください