WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8788
アズワン品番
65-7528-69
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877354
649004121732
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください