SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列
仕様
●シリーズ:QTS-025-01-F-D-RA●ピッチ:0.64mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9132
アズワン品番
65-7524-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877510
QTS-025-01-F-D-RA
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください