基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 - SAMTEC

Samtec 52 位置コネクタヘッダは、外部シュラウドコンタクト表面実装を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装、スルーホール 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、電源ピン( 8 )

仕様●シリーズ:QMS-026-05.75-L-D-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8972アズワン品番65-7693-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69877650QMS-026-05.75-L-D-PC4
2,420
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする