WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1箱 50個入
仕様
●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8985
アズワン品番
65-7764-05
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877869
638307222005
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください