WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1セット 800個入
仕様
●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3514
アズワン品番
65-7534-64
内容量
1セット(800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878070
679306124022
¥
191,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください