WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1袋 1000個入
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9520
アズワン品番
65-7497-23
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878124
62000611121
¥
44,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください