SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 19個入
仕様
●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1477
アズワン品番
65-7562-97
内容量
1セット(19個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878666
TOLC-120-22-L-Q-A
¥
45,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください