WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 68個入
仕様
●入数:1チューブ(68個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9536
アズワン品番
65-7498-54
内容量
1セット(68個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878849
62000821821
¥
9,810
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください