WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 750個入
仕様
●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9690
アズワン品番
65-7490-01
内容量
1セット(750個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878876
621108284621
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください