曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列

基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 - ハーティング

Harting har-modular C9 モジュールメスコネクタは、ウェーブはんだ付け終端が採用されています。定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート

仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8203アズワン品番65-7622-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698790342529091101
560
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする