日本モレックス(molex)
基板対ケーブル コネクタ1極数:2 ピッチ:4.2mm コネクタ1行数:2
仕様
●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:232-5327
アズワン品番
65-7368-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69880206
218310-1022
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください