日本モレックス(molex)
基板対ケーブル ピッチ:3.96mm
仕様
●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:191-8057
アズワン品番
65-7468-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69880669
36921-0510
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください