WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 3073シリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 5個入
仕様
●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3073●幅:6.8mm●コード番号:191-8923
アズワン品番
65-7640-60
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69883320
691307300007
¥3,630
¥
3,598
¥3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください