WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 5027シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 黒 1箱 600個入
仕様
●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:5027●長さ:15mm●コード番号:191-5704
アズワン品番
65-7765-04
内容量
1箱(600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69884747
691502710003
¥
85,900
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください