強力小型ロータリーミキサー 本体

強力小型ロータリーミキサー 本体 - 日伸理化

超長時間の緩和な撹拌操作に適します。
NRCー30DはNRC-20Dより長時間の使用や高負荷に対応した強化タイプ
オプション円盤使用で様々な実験を行えます。円盤A型1.5mLチューブ12×2段=24本の免疫沈降実験ができます。
DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。
コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽
回転調節、角度調節も簡単
オプション ショック付(タッピング)円板はとても好評です。
オプション 各種ホルダー
NRC-30Dの汎用スタンダードタイプNRC-20Dもあります。
NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。

仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●外形寸法 水平時 W164×D217×H207mm●重量 約3.4kg●電源 AC100V 0.5A●ホルダー・ショック装置・遠沈管は別売ですアズワン品番65-8129-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69885675NRC-30D
99,800
98,980
108,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする