曜日別特売

近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHz

近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHz - omron(オムロン)

E2E小径近接センサ
E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。
高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示

仕様●出力開閉電流:100 mA●コード番号:785-8418付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)材質ステンレススチール、コード:塩化ビニル(PVC)長さ(mm)25.1幅(mm)4ケース形状円筒形質量(g)約35(梱包状態)保護構造IEC規格IP67、社内規格耐油コード長さ(m)2外径(Φmm)4接続方式PVCコード引出しタイプ標準検出物体(mm)鉄4×4×1検出距離(mm)1.2±10%材質(ケース)SUS303(EN1.4305)センサー技術:誘導電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下コード標準PVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)本体形状バレル形使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護設定距離(mm)0~0.84検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS動作モードノーマルオープン(NO)表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールドシールドタイプ応差検出距離の15%以下応答周波数(kHz)4アズワン品番65-7335-81出力形式NPNオープンコレクタ出力耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)残留電圧(V)2以下衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回実装タイプ埋込型最大DC電圧(V)30逆極性保護あり使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間開閉容量(mA)オープンコレクタ100以下電源の種類直流3線内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69886357E2E-C04S12-WC-C1 2M
10,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする