曜日別特売

結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 1袋 100個入

結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton 製ポリアミド 11 は、植物油からの持続可能なバイオプラスチックです。屋外用途で非常に優れた耐 UV 性と耐久性を発揮します。非常に低温でも安定した技術性能を発揮します。吸水率が低いため、安定した技術的性能を発揮します。PA11 製の T シリーズケーブルタイは、さまざまな技術的特長を備えています。ケーブル、パイプ、その他の要素を固定及びサポートするさまざまな用途に適しています。海上、石油掘削装置、建設車両など、最も過酷な環境で化学薬品に対する優れた耐性を発揮します。さらに、耐紫外線性に優れているため、ソーラーパネルケーブルの敷設に最適です。ポリアミド 11 製 - 植物油からの持続可能なバイオプラスチック 屋外用途で非常に優れた耐 UV 性と耐久性を発揮します 極低温でも安定した技術的性能

仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18R●コード番号:215-9141アズワン品番65-7429-67内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69888895111-01718
2,510
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする