ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 145mm x 3.4 mm グレー PEEK 1袋 100個入
仕様
●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:グレー●材質:PEEK●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●シリーズ:PT2A●引張強度:230N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:446-352
アズワン品番
65-7480-96
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69888965
118-00032 PT2A-PEEK-BGE
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください